https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-BSH-TL-5V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnMk1TOHhNRFkwT1RJNU5qTXpPRGszTkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgwSlRTRjlVVEY4MVZsOUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhmY2RkZDY2MzUwZTg5NzJkZGEwNWJkNzE4ZTRlNTJiNDJjN2UyOWY4ZDVhODJmOTc5MTE4YmUwMzQyMDlkZDM
DODGE
DODGE
5/5v23.60-3535 SHEAVE 111238
DODGE DODGE
描述
DODGE 5/5v23.60-3535 SHEAVE 111238
Transmission Pulley; 5 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 23.6" Pitch Diameter Minimum; 23.6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
5/5v23.60-3535 SHEAVE 111238
BDI部件号
27586764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-5v23-60-3535-SHEAVE-111238/p/27586764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
112.6
Product Group - BDI
G00360
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
111238
重量/磅
112.6
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 23.6" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 23.6" Pitch Diameter Minimum; 23.6" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
23.6 英寸 | 599.44 毫米
外径
23.6 英寸 | 599.44 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
23.6 英寸 | 599.44 毫米