https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-3G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnM1ppOHhNRFF4T0RZMk9UQTJNREV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpOSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMTg0YzA5NjhkNGEwNGViNjZkYjQ1YzEzZDMzZGJhN2YyYjQ2NmIwZGQxMmZhNWUxYzllYzRmMmFkN2Y3MDEx
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5.6-3C-SD
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5.6-3C-SD
3 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; C Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5.6-3C-SD
BDI部件号
410780
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-6-3C-SD/p/410780
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256284366
重量 / Kilogram
5.035
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
3
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5.6-3C-SD PULLEY
制造商内部编号
20179335
重量/磅
11.1
详细描述
3 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; C Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 5.6" Pitch Maximum; 7/16 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
7/16 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
最大节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米