https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobVlpOHhNREV4TXpVNE5qRTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTY4NTBiMjM2NWJkYTU4YTg5YmIwMWJkNWZiZDQ4MTcxMWNlNzkwOTczZmU2OTVkYmEwMDVkM2IwZmM1NGM4
TIMKEN
TIMKEN
5-8V-4450-N
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 5-8V-4450-N
Transmission Pulley; 5 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5-8V-4450-N
BDI部件号
24308439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-8V-4450-N/p/24308439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964142863
重量 / Kilogram
210.013
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
8V
衬套孔径范围 - 英寸
2-7/16 To 6
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 44.3" Pitch Minimum; 44.3" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
44.3 英寸 | 1125.22 毫米
外径
44.5 英寸 | 1130.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
44.3 英寸 | 1125.22 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米