https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
5/8V1250F
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 5/8V1250F
5 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 8V Belt Series; 12.3" Pitch Minimum; 12.3" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5/8V1250F
BDI部件号
652739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-8V1250F/p/652739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372008541
重量 / Kilogram
32.688
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Heavy Duty | QD Bushing | Solid Style | Type A1 | Bore Size 4 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5/8V1250F
重量/磅
82.8
详细描述
5 Grooves; 12-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 8V Belt Series; 12.3" Pitch Minimum; 12.3" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
最大节圆直径
12.3 英寸 | 312.42 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
最小节圆直径
12.3 英寸 | 312.42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米