https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoalpDOHhNREV4TmpNMk1UWTFNREl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMDc3MGUzODI3N2Y0MTk3NTE1OGM2ZWVlNTk2OTE2MDk0ZDZmODA5ZTMwMTMyMzViNjI1NWM2NGM3YTQ5NDM1
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5 C 106 Q
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5 C 106 Q
Transmission Pulley; 5 Grooves; 11" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 10.6" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5 C 106 Q
BDI部件号
21981701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-C-106-Q/p/21981701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950731841
重量 / Kilogram
18.594
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
C
衬套孔径范围 - 英寸
1 To 2-5/8
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5 C 106 Q
重量/磅
41
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 11" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; C Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 10.6" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
11 英寸 | 279.4 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米
最小节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米