https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneFpDOHhNRE14TURRMU5qWTNNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZGMwNjg3MjI5Zjg0YjIwOTA5Mzk1YjllOWJkMWFhODU1OTJiMGVkNTM1YjY4NTFlNjQyNjA0NjRmNjg1YjEx
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5 C 440 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5 C 440 TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5 C 440 TB
BDI部件号
620974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-C-440-TB/p/620974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950156712
重量 / Kilogram
124.717
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5 C 440 TB
重量/磅
288
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 44.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 44" Pitch Minimum; 44" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
44.4 英寸 | 1,127.76 毫米
最大节圆直径
44 英寸 | 1,117.6 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 38 To 115 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
44 英寸 | 1,117.6 毫米