https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-5G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJoa05TOHhNRFF5TkRBNE1qSXpOVFF5TWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxOWQ2NjA1NTM0MjRhNmRmNDY4ZjY1NjIyNWVjNTZkOTQyODg4NmEyN2MzNWE0NGUxZTU0ODUzMjI3OWU5OTA3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
5 SPB 170 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 5 SPB 170 TB
Transmission Pulley; 5 Grooves; 177MM Outside Diameter; Bushed; 3120 Bushing Size; SPB Belt Series; 170MM Pitch Minimum; 170MM Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
5 SPB 170 TB
BDI部件号
24752498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5-SPB-170-TB/p/24752498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3120
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 177MM Outside Diameter; Bushed; 3120 Bushing Size; SPB Belt Series; 170MM Pitch Minimum; 170MM Pitch Maximum; Keyway
外径
6.969 英寸 | 177 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
6.693 英寸 | 170 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
最小节圆直径
6.693 英寸 | 170 毫米