BROWNING
BROWNING
55V1320E
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 55V1320E
5 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
55V1320E
BDI部件号
331535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/55V1320E/p/331535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289363735
重量 / Kilogram
19.45
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type A3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
55V1320E
制造商内部编号
1066208
重量/磅
42.3
详细描述
5 Grooves; 13.2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 13.1" Pitch Minimum; 13.1" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
13.1 英寸 | 332.74 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13.1 英寸 | 332.74 毫米
外径
13.2 英寸 | 335.28 毫米