![58V40.0](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobVlpOHhNREV4TXpVNE5qRTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTY4NTBiMjM2NWJkYTU4YTg5YmIwMWJkNWZiZDQ4MTcxMWNlNzkwOTczZmU2OTVkYmEwMDVkM2IwZmM1NGM4)
![58V40.0](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJobVlpOHhNREV4TXpVNE5qRTJOemd6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZTY4NTBiMjM2NWJkYTU4YTg5YmIwMWJkNWZiZDQ4MTcxMWNlNzkwOTczZmU2OTVkYmEwMDVkM2IwZmM1NGM4)
MAUREY
MAUREY
58V40.0
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 58V40.0
5 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
58V40.0
BDI部件号
641526
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/58V40-0/p/641526
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965176404
重量 / Kilogram
184.054
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
58V40.0
重量/磅
406.3
详细描述
5 Grooves; 40" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Series; 8V Belt Series; 39.8" Pitch Minimum; 39.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
39.8 英寸 | 1010.92 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 5-1/2 英寸 | 80 To 120 毫米
外径
40 英寸 | 1016 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
39.8 英寸 | 1010.92 毫米