https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaE9TOHhNREV4TXpVNU1EQTVPVGs1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1N2Q5NjhhMTAxM2ZhNzRiODM4YTcyNWVkY2Y2NDc3ZjBmN2JhMjE3NTBiNGNiMzg3ZDc4ZjY2NzA0MmFhNGY3
DODGE
DODGE
5B34-SD
DODGE DODGE
描述
DODGE 5B34-SD
5 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5B34-SD
BDI部件号
280686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5B34-SD/p/280686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475157464
重量 / Kilogram
2.223
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5B34-SD SHEAVE
制造商内部编号
455675
重量/磅
4.9
详细描述
5 Grooves; 3-3/4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; A | B Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
3.4 英寸 | 86.36 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米