https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-5G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnek5pOHhNRFF5TWpNM056VTBOVGMxT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhN2I0NmMwYzQ4NzgxYzVhNjBhZDNiM2YwNmM5NTk2ZmNmMzcxYTExZDhlNjhhZTc3NDEyNDZlNjhmYWEwMTNl
DODGE
DODGE
5B5V110-R1
DODGE DODGE
描述
DODGE 5B5V110-R1
5 Grooves; 11.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5B5V110-R1
BDI部件号
22265108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5B5V110-R1/p/22265108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477471773
重量 / Kilogram
20.198
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5B5V110-R1 SHEAVE
制造商内部编号
5VV110
重量/磅
44.53
详细描述
5 Grooves; 11.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
11.28 英寸 | 286.512 毫米
最小节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
11.1 英寸 | 281.94 毫米