BROWNING
BROWNING
5B5V94
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 5B5V94
5 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5B5V94
BDI部件号
329069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5B5V94/p/329069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460344560
重量 / Kilogram
13.756
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style | Type 4
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5B5V94
制造商内部编号
1969195
重量/磅
28.61
详细描述
5 Grooves; 9.68" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9-1/2" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28.575 To 95.25 毫米
最大节圆直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.68 英寸 | 245.872 毫米