https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
5B68SK
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 5B68SK
5 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5B68SK
BDI部件号
653114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5B68SK/p/653114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372008961
重量 / Kilogram
7.58
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Heavy Duty | QD Bushing | Solid Style | Type A1 | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5B68SK
重量/磅
16.7
详细描述
5 Grooves; 7.15" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 6.4" Pitch Minimum; 6.8" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 12.7 To 66.675 毫米
最大节圆直径
6.8 英寸 | 172.72 毫米
外径
7.15 英寸 | 181.61 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米