LEESON
LEESON
5B70SF
LEESON LEESON
描述
LEESON 5B70SF
Transmission Pulley; 5 Grooves; 7.35" Outside Diameter; A | B Belt Series; Bushed Mounting Method; SF Bushing Size; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 6.6" Pitch Diameter Minimum; 7" Pitch Diameter Maximum; 1/2 To 2-15/16 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5B70SF
BDI部件号
17086936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5B70SF/p/17086936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron | QD Bushed
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1005305
重量/磅
17.76
详细描述
Transmission Pulley; 5 Grooves; 7.35" Outside Diameter; A | B Belt Series; Bushed Mounting Method; SF Bushing Size; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 6.6" Pitch Diameter Minimum; 7" Pitch Diameter Maximum; 1/2 To 2-15/16 Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
6.6 英寸 | 167.64 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
外径
7.35 英寸 | 186.69 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米