https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd3Tmk4eE1EYzJOalV3TlRJME5qYzFNQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdkMWYyNDE3NGNjMTljNDA3NDgyMWNlYjVmMTc1ZTI5ZmJhMGE4Mzg1NDkzZjgwOTAxZTVhODlhZTI5NDY3YjE
DODGE
DODGE
5C11.0-E
DODGE DODGE
描述
DODGE 5C11.0-E
5 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5C11.0-E
BDI部件号
280871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5C11-0-E/p/280871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475159321
重量 / Kilogram
23.995
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5C110-E SHEAVE
制造商内部编号
455861
重量/磅
52.9
详细描述
5 Grooves; 11.4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 11" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.4 英寸 | 289.56 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 75 毫米
最大节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
最小节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米