https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmc0TlM4eE1EYzNNRE0yTXpNNE16Z3pPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRhNThlZDJiOTE3MWQ4OWMxNDdmNTU2NmYzYWYzNTA0NDFhMTFlNjE1NmY5ZjgzOWMwNTJiNzdiODIyMTcyMGU
MAUREY
MAUREY
5C13.5
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 5C13.5
5 Grooves; 13.9" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 13-1/2" Pitch Minimum; 13-1/2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5C13.5
BDI部件号
22885153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5C13-5/p/22885153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965310921
重量 / Kilogram
23.556
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5C13.5
重量/磅
52
详细描述
5 Grooves; 13.9" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; C Belt Series; 13-1/2" Pitch Minimum; 13-1/2" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
13.9 英寸 | 353.06 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 35 To 80 毫米
最大节圆直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米