https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNU16QTBPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTAxNTM4NTE2ZDk2ZGRiMDc0Y2ViNjIwZDA0MTEyZTc3ZDc3OTMyYzA3MGJiMDE3ODFmMDk0ZTkyMjJkZGIw
DODGE
DODGE
5C18.0-3030
DODGE DODGE
描述
DODGE 5C18.0-3030
5 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 15/16 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5C18.0-3030
BDI部件号
255954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5C18-0-3030/p/255954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475089956
重量 / Kilogram
50.167
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3030
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5C18.0-3030 SHEAVE
制造商内部编号
115036
重量/磅
110.5
详细描述
5 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 15/16 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
18.4 英寸 | 467.36 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3-1/4 英寸 | 28 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米