https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNU1pOHhNREV4TXpVNU16QTBPVEV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTAxNTM4NTE2ZDk2ZGRiMDc0Y2ViNjIwZDA0MTEyZTc3ZDc3OTMyYzA3MGJiMDE3ODFmMDk0ZTkyMjJkZGIw
DODGE
DODGE
5C24.0-3535
DODGE DODGE
描述
DODGE 5C24.0-3535
5 Grooves; 24.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 24" Pitch Minimum; 24" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5C24.0-3535
BDI部件号
255959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5C24-0-3535/p/255959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475090006
重量 / Kilogram
59.02
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5C24.0-3535 SHEAVE
制造商内部编号
115042
重量/磅
122.6
详细描述
5 Grooves; 24.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 24" Pitch Minimum; 24" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
24 英寸 | 609.6 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
外径
24.4 英寸 | 619.76 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
24 英寸 | 609.6 毫米