MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
5C60-3-3/8
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 5C60-3-3/8
3-3/8" Bore; 5 Grooves; 6.4" Outside Diameter; Finished Bore; C Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
5C60-3-3/8
BDI部件号
22146100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5C60-3-3-8/p/22146100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372117250
重量 / Kilogram
10.42
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5C60-3-3/8
重量/磅
23
详细描述
3-3/8" Bore; 5 Grooves; 6.4" Outside Diameter; Finished Bore; C Belt Series; 6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米