https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnME5TOHhNRGN4TVRNd01ERTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpWSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwYzNkMGRkMTVlNWM3Yzg4YzQzZjMxY2RlNmI5MzNmMmVlNzI4NjMwYTQyOGI1YzQ2NmFmYWMyYjIxZDRlNGJm
TB WOODS
TB WOODS
5D13.5F
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 5D13.5F
5 Grooves; 14.14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 13-1/2" Pitch Minimum; 13-1/2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5D13.5F
BDI部件号
989732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5D13-5F/p/989732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672040297
重量 / Kilogram
43.035
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style | Bore Size 4 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
1355D
制造商内部编号
1355D
重量/磅
99.8
详细描述
5 Grooves; 14.14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; D Belt Series; 13-1/2" Pitch Minimum; 13-1/2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
14.14 英寸 | 359.156 毫米
最小节圆直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米