https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-5G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrTkM4eE1EYzNNVEE1TURnek16UXpPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelZIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU3YzQzOGUyNThjODU1ZjQyY2UxODFhMGEzMzQwNjhmYTk3NmIxY2Y3NTNlMDdmNTY4NGE5NTA4ZjI4ODMzZGY
DODGE
DODGE
5R5V118
DODGE DODGE
描述
DODGE 5R5V118
5 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 11.7" Pitch Minimum; 11.7" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5R5V118
BDI部件号
628695
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5R5V118/p/628695
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568525623
重量 / Kilogram
19.006
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
5
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5R5V118-R1 SHEAVE
制造商内部编号
5R5V118
重量/磅
41.9
详细描述
5 Grooves; 11.8" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; 5V Belt Series; 11.7" Pitch Minimum; 11.7" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
11.7 英寸 | 297.18 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
11.7 英寸 | 297.18 毫米
外径
11.8 英寸 | 299.72 毫米