https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-4G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd4WVM4eE1EYzJOak0yT0Rnd01EYzVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelJIWDFGRVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE3MzgzNzI5YjQwOGU4N2VmYTliMGZlNjFiMjBkYmNiYTc5ZTczNjFkYTQ3ZDI4ZDE0NmM2YjU3MjUyN2Y1YzQ
TB WOODS
TB WOODS
5V18.7X4-E
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 5V18.7X4-E
4 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5V18.7X4-E
BDI部件号
992310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5V18-7X4-E/p/992310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672061988
重量 / Kilogram
24.915
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
4
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5V1874
制造商内部编号
5V1874
重量/磅
63
详细描述
4 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
18.7 英寸 | 474.98 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
18.6 英寸 | 472.44 毫米
最大节圆直径
18.6 英寸 | 472.44 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米