https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
CONTINENTAL
CONTINENTAL
5V7.5-8-SF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 5V7.5-8-SF
8 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
5V7.5-8-SF
BDI部件号
412294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/5V7-5-8-SF/p/412294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256300226
重量 / Kilogram
10.886
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Narrow Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
5V7.5-8-SF PULLEY
制造商内部编号
20180877
重量/磅
24
详细描述
8 Grooves; 7-1/2" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; 5V Belt Series; 7.4" Pitch Minimum; 7.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最小节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
7.4 英寸 | 187.96 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 65 毫米