![6 3V 560 TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnek55OHhNRE14TURRMU56QXpNamN6TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOWNiNmQyMmQ3YzdlYjI4OGNhZjJiNGNhN2I2ZTc1Y2Y0ODhkNDcxNmVmZWM4Nzc4MTNjMzlmMmRjOTdhYzc2)
![6 3V 560 TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnek55OHhNRE14TURRMU56QXpNamN6TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOWNiNmQyMmQ3YzdlYjI4OGNhZjJiNGNhN2I2ZTc1Y2Y0ODhkNDcxNmVmZWM4Nzc4MTNjMzlmMmRjOTdhYzc2)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6 3V 560 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6 3V 560 TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6 3V 560 TB
BDI部件号
622401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-3V-560-TB/p/622401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950157726
重量 / Kilogram
3.496
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6 3V 560 TB
重量/磅
7.7
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 5.6" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; 3V Belt Series; 5.55" Pitch Minimum; 5.55" Pitch Maximum; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
5.55 英寸 | 140.97 毫米
最大节圆直径
5.55 英寸 | 140.97 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
外径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米