![6-3V33.50-E](/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-3V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd1pDOHhNRFkwT1RFMU16RXhNREEwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2Mjk0MWIyZWI2YjY3MmY4ZDJiNDBmZjdkZDhiNmViZTNlZmIwZWFhMmQxYTA0NjMyMzBhODg0OTYwYTUxZmU)
![6-3V33.50-E](/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-3V-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd1pDOHhNRFkwT1RFMU16RXhNREEwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY2Mjk0MWIyZWI2YjY3MmY4ZDJiNDBmZjdkZDhiNmViZTNlZmIwZWFhMmQxYTA0NjMyMzBhODg0OTYwYTUxZmU)
DODGE
DODGE
6-3V33.50-E
DODGE DODGE
描述
DODGE 6-3V33.50-E
Transmission Pulley; 6 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 33-1/2" Pitch Diameter Minimum; 33-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
6-3V33.50-E
BDI部件号
280290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-3V33-50-E/p/280290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475152896
重量 / Kilogram
43.726
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455213
重量/磅
83
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 33-1/2" Pitch Diameter Minimum; 33-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 75 毫米
最小节圆直径
33.5 英寸 | 850.9 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
33.5 英寸 | 850.9 毫米
最大节圆直径
33.5 英寸 | 850.9 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米