https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTVNREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGI5NmNmYjhkOWI3NTE5MWQ2NWNkY2I5NGQ2NWY1MjdmMjZjMDBlYmQ0NmVlZGQ5MzE0NDM5OWEyMjMzYTdjZg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6 5V 1400 S
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6 5V 1400 S
Transmission Pulley; 6 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 5V Belt Series; 13.9" Pitch Minimum; 13.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6 5V 1400 S
BDI部件号
21917896
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V-1400-S/p/21917896
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950729213
重量 / Kilogram
31.75
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
S1
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-11/16 To 4-1/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6 5V 1400 S
重量/磅
70
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Series; 5V Belt Series; 13.9" Pitch Minimum; 13.9" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
最大节圆直径
13.9 英寸 | 353.06 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13.9 英寸 | 353.06 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米