https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNU9TOHhNREV4TXpVNU16SXhNamsxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU2ZDA3OGY2MTZmZDRkMmNlNDE2MDI1NWE3ZDMyMDdmNjY5ZDhkNTRmYTYzOGJiNTI0N2MwMWU2NzAxMGYyYQ
TIMKEN
TIMKEN
6-5V-1870-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6-5V-1870-TB
Transmission Pulley; 6 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6-5V-1870-TB
BDI部件号
24309025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V-1870-TB/p/24309025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964109057
重量 / Kilogram
24.494
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-7/16 To 4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
18.6 英寸 | 472.44 毫米
外径
18.7 英寸 | 474.98 毫米
最小节圆直径
18.6 英寸 | 472.44 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米