https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmcwWkM4eE1EYzJOakl6T0RneE1ERTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZlY2E5MGYwYzE2ZWI0MTIwMmI0ZTk4MTdiZjEwODk4NmFiOThmMzk1YmQ5NzFhODgxMDZiZDU3Yjg4OGVlNDY
DODGE
DODGE
6/5V10.3-3535
DODGE DODGE
描述
DODGE 6/5V10.3-3535
6 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6/5V10.3-3535
BDI部件号
254865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V10-3-3535/p/254865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475085927
重量 / Kilogram
25.133
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6-5V10.3-3535 SHEAVE
制造商内部编号
111114
重量/磅
55.36
详细描述
6 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
最小节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
外径
10.3 英寸 | 261.62 毫米