https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoaE5pOHhNREV4TXpVNU16WXdOakUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjBlZTUyMjcyNmNlODkzYTdiMWUyN2UzNjBkMDNhODE1MWRlNTVjNGNmMjhkOThjMTMyNjkwZDNlMzk2NzA4
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
6/5V1030-3535
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 6/5V1030-3535
6 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6/5V1030-3535
BDI部件号
22146320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V1030-3535/p/22146320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372120694
重量 / Kilogram
24.53
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6/5V1030-3535
重量/磅
56
详细描述
6 Grooves; 10.3" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; 5V Belt Series; 10.2" Pitch Minimum; 10.2" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 35 To 90 毫米
外径
10.3 英寸 | 261.62 毫米
最大节圆直径
10.2 英寸 | 259.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米