DODGE
DODGE
6-5V21.20-F
DODGE DODGE
描述
DODGE 6-5V21.20-F
6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6-5V21.20-F
BDI部件号
280463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V21-20-F/p/280463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475154623
重量 / Kilogram
44.038
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6-5V21.2
重量/磅
96.3
详细描述
6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 21.1" Pitch Minimum; 21.1" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
21.2 英寸 | 538.48 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
最大节圆直径
21.1 英寸 | 535.94 毫米
最小节圆直径
21.1 英寸 | 535.94 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米