MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
6/5V440SD
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 6/5V440SD
6 Grooves; 4.4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 4.3" Pitch Minimum; 4.3" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6/5V440SD
BDI部件号
653412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V440SD/p/653412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372009548
重量 / Kilogram
3.5
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Heavy Duty | QD Bushing | Solid Style | Type E1 | Bore Size 2 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6/5V440SD
重量/磅
7.7
详细描述
6 Grooves; 4.4" Outside Diameter; Bushed; SD Bushing Series; 5V Belt Series; 4.3" Pitch Minimum; 4.3" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
4.4 英寸 | 111.76 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
最小节圆直径
4.3 英寸 | 109.22 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米