https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd6WXk4eE1EYzJOak0wT0RVNE1qazBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFkMzUyM2U1NDNhOGUzNGYxOTJhNjA1ZjJlOGYxN2I0MzNjZDk1OTg1ZGVmNTdhMmViMWRhMzIwNmJiMDk5ZDI
DODGE
DODGE
6-5V9.00-E
DODGE DODGE
描述
DODGE 6-5V9.00-E
6 Grooves; 9" OD; Bushed; 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
6-5V9.00-E
BDI部件号
280450
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-5V9-00-E/p/280450
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475154494
重量 / Kilogram
13.676
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
6 Grooves; 9" OD; Bushed; 5V Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9 英寸 | 228.6 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米