MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6 8V 1400 F
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6 8V 1400 F
Transmission Pulley; 6 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6 8V 1400 F
BDI部件号
622465
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-8V-1400-F/p/622465
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950120089
重量 / Kilogram
52.619
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 4 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6 8V 1400 F
重量/磅
108
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
最大节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米