https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WXlORFEzT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjRiNjJjYmMyOGE0MjBiOTlkZmYxMWU3NmYxZjc5NTExZTg5MzRmOGM3NzY3ZTRiYzYwZmM3YWIxMTM5MjU0
TIMKEN
TIMKEN
6-8V-5300-U
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6-8V-5300-U
Transmission Pulley; 6 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6-8V-5300-U
BDI部件号
24309217
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-8V-5300-U/p/24309217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964139177
重量 / Kilogram
231.332
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
U0
传动带系列
8V
衬套孔径范围 - 英寸
2-3/8 To 5-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 53" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 52.8" Pitch Minimum; 52.8" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
52.8 英寸 | 1341.12 毫米
外径
53 英寸 | 1346.2 毫米
最小节圆直径
52.8 英寸 | 1341.12 毫米