https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE1DOHhNREV4TXpVNU16UTBNak16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjFmODQ0OWZjNjhhYTYyZWQ2YzgyNGE2ZTE4ZmEyNWJlYzU5ZTdhODc2YjZmOGFjZWE0ZGQ4YWMxNmI0M2Vk
DODGE
DODGE
6/8V19.0-4545
DODGE DODGE
描述
DODGE 6/8V19.0-4545
6 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 18.8" Pitch Minimum; 18.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6/8V19.0-4545
BDI部件号
254397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-8V19-0-4545/p/254397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475082025
重量 / Kilogram
86.954
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6-8V19.0-4545 SHEAVE
制造商内部编号
110037
重量/磅
191.7
详细描述
6 Grooves; 19" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 18.8" Pitch Minimum; 18.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
19 英寸 | 482.6 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 55 To 120 毫米
最小节圆直径
18.8 英寸 | 477.52 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大节圆直径
18.8 英寸 | 477.52 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米