https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0TWk4eE1EYzJOemt5TVRBMU16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjZjkxYmJiODdlNjc2ZTViODQ1NjExN2ZhYTA1OGZkYTVjZjM3ZjA1ZDBiOTVhOTQ4YjA2MDViMzk0MmRiYjU
DODGE
DODGE
6/8V21.2-5050
DODGE DODGE
描述
DODGE 6/8V21.2-5050
6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6/8V21.2-5050
BDI部件号
254744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-8V21-2-5050/p/254744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475656806
重量 / Kilogram
85.352
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6-8V21.2-5050 SHEAVE
制造商内部编号
110968
重量/磅
224.1
详细描述
6 Grooves; 21.2" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 21" Pitch Minimum; 21" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 55 To 125 毫米
外径
21.2 英寸 | 538.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
21 英寸 | 533.4 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
21 英寸 | 533.4 毫米