https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-8V-M-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnd05pOHhNRFkwT1RJM05qVTNPVGczTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOU5YMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM5NjQ4MDBlNzVhMmFjYjNmMDg1NWFhOTIwMWE1M2E0MGU1ZDdiNjg3MmM0MGY3Yjc1M2ViNjZhYjRiYzBmM2U
DODGE
DODGE
6-8V24.80-M
DODGE DODGE
描述
DODGE 6-8V24.80-M
Transmission Pulley; 6 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 24.8" Pitch Diameter Minimum; 24.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
6-8V24.80-M
BDI部件号
281104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-8V24-80-M/p/281104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475163373
重量 / Kilogram
125.282
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456660
重量/磅
251
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 24.8" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 24.8" Pitch Diameter Minimum; 24.8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
外径
24.8 英寸 | 629.92 毫米
最大节圆直径
24.8 英寸 | 629.92 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 50 to 120 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
24.8 英寸 | 629.92 毫米