https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTVNREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGI5NmNmYjhkOWI3NTE5MWQ2NWNkY2I5NGQ2NWY1MjdmMjZjMDBlYmQ0NmVlZGQ5MzE0NDM5OWEyMjMzYTdjZg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6 B 52 P
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6 B 52 P
Transmission Pulley; 6 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6 B 52 P
BDI部件号
21981857
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-B-52-P/p/21981857
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950730356
重量 / Kilogram
6.71
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P2
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
3/4 To 1-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6 B 52 P
重量/磅
14.8
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 5.55" Outside Diameter; Bushed; P2 Bushing Series; A | B Belt Series; 4.8" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; 3/4 To 1-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
5.55 英寸 | 140.97 毫米
最大节圆直径
5.2 英寸 | 132.08 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米