https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTVNREF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGI5NmNmYjhkOWI3NTE5MWQ2NWNkY2I5NGQ2NWY1MjdmMjZjMDBlYmQ0NmVlZGQ5MzE0NDM5OWEyMjMzYTdjZg
TIMKEN
TIMKEN
6-B-86-R
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6-B-86-R
Transmission Pulley; 6 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6-B-86-R
BDI部件号
24309431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-B-86-R/p/24309431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964119728
重量 / Kilogram
13.336
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 8.95" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B Belt Series; 8.2" Pitch Minimum; 8.6" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
8.2 英寸 | 208.28 毫米
最大节圆直径
8.6 英寸 | 218.44 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.95 英寸 | 227.33 毫米