6 C 360 TB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnek55OHhNRE14TURRMU56QXpNamN6TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOWNiNmQyMmQ3YzdlYjI4OGNhZjJiNGNhN2I2ZTc1Y2Y0ODhkNDcxNmVmZWM4Nzc4MTNjMzlmMmRjOTdhYzc2
622349 滑轮 - 固定节距 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

6 C 360 TB

描述

MARTIN SPROCKET & GR 6 C 360 TB

Transmission Pulley; 6 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway

制造商部件号

6 C 360 TB

BDI部件号
622349

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950157566
重量 / Kilogram
111.23
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6 C 360 TB
重量/磅
270
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
36.4 英寸 | 924.56 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
36 英寸 | 914.4 毫米
最大节圆直径
36 英寸 | 914.4 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 38 To 115 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新