MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
6 D 140 J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 6 D 140 J
Transmission Pulley; 6 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6 D 140 J
BDI部件号
622369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6-D-140-J/p/622369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950119496
重量 / Kilogram
51.756
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6 D 140 J
重量/磅
128
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 14.64" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; D Belt Series; 14" Pitch Minimum; 14" Pitch Maximum; 1-1/4 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
最小节圆直径
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
14.64 英寸 | 371.856 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米