![6A15.0B15.4-2517](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE1DOHhNREV4TXpVNU16UTBNak16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjFmODQ0OWZjNjhhYTYyZWQ2YzgyNGE2ZTE4ZmEyNWJlYzU5ZTdhODc2YjZmOGFjZWE0ZGQ4YWMxNmI0M2Vk)
![6A15.0B15.4-2517](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE1DOHhNREV4TXpVNU16UTBNak16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NjFmODQ0OWZjNjhhYTYyZWQ2YzgyNGE2ZTE4ZmEyNWJlYzU5ZTdhODc2YjZmOGFjZWE0ZGQ4YWMxNmI0M2Vk)
DODGE
DODGE
6A15.0B15.4-2517
DODGE DODGE
描述
DODGE 6A15.0B15.4-2517
6 Grooves; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6A15.0B15.4-2517
BDI部件号
256542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6A15-0B15-4-2517/p/256542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475094936
重量 / Kilogram
31.035
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B15.4-2517 SHEAVE
制造商内部编号
118149
重量/磅
68.36
详细描述
6 Grooves; 15-3/4" Outside Diameter; Bushed; 2517 Bushing Series; A | B Belt Series; 15" Pitch Minimum; 15.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
15 英寸 | 381 毫米
最大节圆直径
15.4 英寸 | 391.16 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
15.75 英寸 | 400.05 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米