https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmd4TVM4eE1EYzJOamMxTkRnM016TTNOQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFGRVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhYjEwODBmYjIyNzhjZjQxYzdkNjIzNjY2YTkyMzNjYTQyOTk2Mzk3ZDc5NmJjNzc2Yjg4NDg0YzAyMTdiYjc
DODGE
DODGE
6B184-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 6B184-SF
6 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B184-SF
BDI部件号
280747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B184-SF/p/280747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475158072
重量 / Kilogram
28.259
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B184-SF SHEAVE
制造商内部编号
455736
重量/磅
62.3
详细描述
6 Grooves; 18-3/4" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Series; A | B Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; Keyway
外径
18.75 英寸 | 476.25 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最大节圆直径
18.4 英寸 | 467.36 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米