LEESON
LEESON
6B52SD
LEESON LEESON
描述
LEESON 6B52SD
Transmission Pulley; 6 Grooves; 5.55" Outside Diameter; A | B Belt Series; Bushed Mounting Method; SD Bushing Size; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 4.8" Pitch Diameter Minimum; 5.2" Pitch Diameter Maximum; 1/2 To 2 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B52SD
BDI部件号
17087555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B52SD/p/17087555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SD
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron | QD Bushed
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1005545
重量/磅
12.75
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 5.55" Outside Diameter; A | B Belt Series; Bushed Mounting Method; SD Bushing Size; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 4.8" Pitch Diameter Minimum; 5.2" Pitch Diameter Maximum; 1/2 To 2 Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
5.55 英寸 | 140.97 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
最大节圆直径
5.2 英寸 | 132.08 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 48 毫米