对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

6B5V107-R1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-SP-AB5V-R1-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNU1DOHhNRFkwT1RNd05qQTNNVEEzTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlUVUY5QlFqVldYMUl4WDFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NGU3MGJkMmQxMWNlMWQ1ZjFlZGI4MTY1NmM4NTA3MjJkNzdkMmQ0YWFmZGZmOWJjZjEyYmVjZjlmNTM1ZGI3
22265042 滑轮 - 固定节距 

DODGE DODGE

6B5V107-R1

描述

DODGE 6B5V107-R1

Transmission Pulley; 6 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 10-1/2" Pitch Diameter Minimum; 10.72" Pitch Diameter Maximum; Keyway

制造商部件号

6B5V107-R1

BDI部件号
22265042

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782477438080
重量 / Kilogram
16.896
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-1/8 To 3-3/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
397037
重量/磅
37.2
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 10.9" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Size; A | B | 5V Belt Series; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 10-1/2" Pitch Diameter Minimum; 10.72" Pitch Diameter Maximum; Keyway
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
10.9 英寸 | 276.86 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
最大节圆直径
10.72 英寸 | 272.288 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新