BROWNING
BROWNING
6B5V250
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6B5V250
Transmission Pulley; 6 Grooves; 25.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B5V250
BDI部件号
329077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B5V250/p/329077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460344645
重量 / Kilogram
48.873
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R1
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 6
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B5V250
制造商内部编号
1969559
重量/磅
140.18
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 25.28" Outside Diameter; Bushed; R1 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 24-1/2" Pitch Minimum; 25.1" Pitch Maximum; 1-1/8 To 3-3/4" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28.575 To 95.25 毫米
最小节圆直径
24.5 英寸 | 622.3 毫米
外径
25.28 英寸 | 642.112 毫米
最大节圆直径
25.1 英寸 | 637.54 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米