https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoaE5DOHhNREE0TmpBeU56WTFOekkwTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0Nzk3OTE1NGIxNWY2M2ExMjg4ODc1YzRjZjc0YjJiNmY1YjYyYzI5ZDQ2ZjFkMjIyZjgwZjgwMWExOGYwY2U1
DODGE
DODGE
6B5V54-Q2
DODGE DODGE
描述
DODGE 6B5V54-Q2
6 Grooves; 5.68" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5-1/2" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B5V54-Q2
BDI部件号
22265459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B5V54-Q2/p/22265459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477472039
重量 / Kilogram
6.486
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
A | B | 5V
衬套孔径范围 - 英寸
1 To 2-5/8
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B5V54-Q2 SHEAVE
制造商内部编号
6VV54
重量/磅
14.3
详细描述
6 Grooves; 5.68" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5-1/2" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
5.68 英寸 | 144.272 毫米
最大节圆直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米