BROWNING
BROWNING
6B5V56
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6B5V56
6 Grooves; 5.88" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B5V56
BDI部件号
329085
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B5V56/p/329085
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460344720
重量 / Kilogram
7.527
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
A | B | 5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Type 3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B5V56
制造商内部编号
1969351
重量/磅
12.86
详细描述
6 Grooves; 5.88" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; A | B | 5V Belt Series; 5.2" Pitch Minimum; 5.7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
5.7 英寸 | 144.78 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-5/8 英寸 | 25.4 To 66.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.88 英寸 | 149.352 毫米
最小节圆直径
5.2 英寸 | 132.08 毫米