https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmd6WXk4eE1EYzJOak0wT0RVNE1qazBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFGRVgwdFhYMU5QVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFkMzUyM2U1NDNhOGUzNGYxOTJhNjA1ZjJlOGYxN2I0MzNjZDk1OTg1ZGVmNTdhMmViMWRhMzIwNmJiMDk5ZDI
DODGE
DODGE
6B60-SK
DODGE DODGE
描述
DODGE 6B60-SK
6 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B60-SK
BDI部件号
280732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B60-SK/p/280732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475157921
重量 / Kilogram
6.464
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6B60-SK SHEAVE
制造商内部编号
455721
重量/磅
14.25
详细描述
6 Grooves; 6.35" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; A | B Belt Series; 5.6" Pitch Minimum; 6" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
5.6 英寸 | 142.24 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.35 英寸 | 161.29 毫米