LEESON
LEESON
6B64SK
LEESON LEESON
描述
LEESON 6B64SK
Transmission Pulley; 6 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; A | B Belt Series; Bushed Mounting Method; SK Bushing Size; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 6" Pitch Diameter Minimum; 6.4" Pitch Diameter Maximum; 1/2 To 2-5/8 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6B64SK
BDI部件号
17087561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6B64SK/p/17087561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron | QD Bushed
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1005602
重量/磅
16.96
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 6-3/4" Outside Diameter; A | B Belt Series; Bushed Mounting Method; SK Bushing Size; 1/2" Belt Width Minimum; 21/32" Belt Width Maximum; 6" Pitch Diameter Minimum; 6.4" Pitch Diameter Maximum; 1/2 To 2-5/8 Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
6.4 英寸 | 162.56 毫米
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
6 英寸 | 152.4 毫米